Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08898
Cod. Produttore
08898
Cod. EAN
3303430088981

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 39 entrate 7-26mm - Prisma G IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PPC 39 con 7 entrate da 7 a 26 mm, grado di protezione IP55, ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Progettato per resistere a polvere e getti d'acqua, assicura una protezione efficace in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali robusti per un utilizzo duraturo e performante.

numero di aperture per connettori

39

esecuzione

cieco

profondità

180 mm

larghezza

225 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico