Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08899
Cod. Produttore
08899
Cod. EAN
3303430088998

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 entrate 33/72mm - Prisma G IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione elettrica con due entrate, progettata per installazioni che richiedono protezione IP55 contro polvere e getti d’acqua. Realizzata in materiale resistente, è ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, consentendo un collegamento sicuro e ordinato dei cavi. Le dimensioni di 33x72 mm la rendono compatta e versatile per diverse applicazioni nell’ambito dell’installazione elettrica.

numero di aperture per connettori

2

esecuzione

cieco

profondità

180 mm

larghezza

827 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico