Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPTFIT35I
Cod. Produttore
PTFIT35I
Cod. EAN
4008321377661

Informazioni di prodotto

POWERTRONIC® PT-FIT I 35/220…240 I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, con morsetto serracavo (ECG). Caratteristiche del prodotto: Indice di efficienza energetica EEI: A2. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15. Sicurezza: a norma EN 61347-2-12. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi del prodotto: Alimentatore elettronico con pressacavo ergonomico per una corretta installazione in controsoffitti. Fattore costo/beneficio ottimizzato. Spegnimento automatico di sicurezza delle lampade in caso di guasto o al termine della durata (EoL T). Aree di applicazione: Illuminazione di negozi. Aree fitness e benessere (in luoghi asciutti, protetti dalla corrosione). Illuminazione d'effetto e d'accento. Consigli per la sicurezza: Thermal characteristics Ballast losses and lamp heat radiation can lead to heat accumulation in a completely closed case. Therefore it is necessary to ensure that the temperature at the measuring point tc of the ECG does not exceed the maximum value.. Attention! For safety reasons disconnect the device before replacing the lamp!.

larghezza

83 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

33 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Con alette bloccacavo

lunghezza

172 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada HM

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

35 ... 35 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

39 ... 39 W

Serie

POWERTRONIC / PT FIT I

Produttore

Alimentatore elettronico PT-FIT 35/220-240 V per lampade a scarica alta intensità, uso negozi e aree fitness