Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPTI35SM
Cod. Produttore
PTI35SM
Cod. EAN
4008321955906

Informazioni di prodotto

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S 35/220…240 S MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, per installazione in apparecchi (ECG). Caratteristiche del prodotto: Indice di efficienza energetica EEI: A2. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15. Sicurezza: a norma EN 61347-2-12. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi del prodotto: Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. Dimensioni compatte e peso ridotto per apparecchi di illuminazione di piccole dimensioni. Eccellente comportamento termico per temperature limite molto elevate tc e ta. Spegnimento automatico di sicurezza delle lampade in caso di guasto o al termine della durata (EoL T). Aree di applicazione: Illuminazione di negozi. Aree fitness e benessere (in luoghi asciutti, protetti dalla corrosione). Illuminazione d'effetto e d'accento. Consigli per la sicurezza: Thermal characteristics Ballast losses and lamp heat radiation can lead to heat accumulation in a completely closed case. Therefore it is necessary to ensure that the temperature at the measuring point tc of the ECG does not exceed the maximum value.. Attention! For safety reasons disconnect the device before replacing the lamp!. Any conductive material must have a minimum distance of 4 mm to the front of the terminal block.. Installation by qualified electrician only.. Terminals for protective earth not suitable for any through connection..

larghezza

43 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

29,99 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

97 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada HM

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

39 ... 39 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

39 ... 39 W

Serie

POWERTRONIC / INTELLIGENT PTi S

Produttore

Alimentatore elettronico POWERTRONIC PTi S 35/220-240V per lampade scarica alta intensità, compatto per illuminazione negozi e aree fitness