Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM1572
Cod. Produttore
A9MEM1572
Cod. EAN
3606481380456

Informazioni di prodotto

PowerTag wireless P63A 3PN valle 9 mm

Documentazione tecnica

Questo PowerTag Energy P63 3P+N a valle è un sensore di energia di comunicazione wireless. È dedicato a dispositivi Acti9 e Multi9 3P+N PhaseNeutral con passo di 9 mm tra la fase e il neutro, valore nominale inferiore o uguale a 63 A. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, della potenza attiva e della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di spegnersi. PowerTag Energy 63A è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-i/DD/K55/1. La categoria delle prestazioni è classe 1. La corrente massima di Imax è 63 A. La corrente di Base Ib è 10 A. La corrente di saturazione è 130 A e la corrente di avvio Ist è 40 mA. La tensione nominale Un è da fase a neutro da 220VAC a 240VAC +/- 20% e da fase a fase da 380VAC a 415VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 2 VA. Può essere montato solo sulla parte inferiore del dispositivo di protezione. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 48 g. Il grado di protezione è IP20 e IK05 La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

3

tensione nominale (Un) N-L

220 V

tensione nominale (Un) L-L

400 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

63 A

corrente nominale (In)

63 A

esecuzione

misurazione diretta

frequenza

50 Hz

tarato

tipo di polo

quattro conduttori

altezza

19.5

larghezza

54

profondità

43

Serie

PowerLogic____PowerTag_Energy_Sensors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PowerTag wireless P63A 3PN valle 9 mm