Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM1570
Cod. Produttore
A9MEM1570
Cod. EAN
3606481380432

Informazioni di prodotto

PowerTag wireless F63A 3PN monte valle

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PowerTag Energy F63 1P+N da 110V è un sensore di energia di comunicazione wireless. Con il suo design Flex, è dedicato a dispositivi 3P+N, con corrente nominale inferiore o uguale a 63 A. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, della potenza attiva e della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di spegnersi. PowerTag Energy 63A è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-i/DD/K55/1. La categoria delle prestazioni è classe 1. La corrente massima di Imax è 63 A. La corrente di Base Ib è 10 A. La corrente di saturazione è 130 A e la corrente di avvio Ist è 40 mA. La tensione nominale Un è da fase a neutro da 220VAC a 240VAC +/- 20% e da fase a fase da 380VAC a 415VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 2 VA. Può essere montato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo di protezione. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 40 g. Il grado di protezione è IP20 e IK05 La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

larghezza in unità di suddivisione

3

tensione nominale (Un) N-L

220 V

tensione nominale (Un) L-L

400 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

63 A

corrente nominale (In)

63 A

esecuzione

misurazione diretta

frequenza

50 Hz

tarato

tipo di polo

quattro conduttori

altezza

20

larghezza

54

profondità

46.6

Serie

PowerLogic____PowerTag_Energy_Sensors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PowerTag wireless F63A 3PN monte valle

€ 205,32 x 1 pz.
(pz.)