Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM1592
Cod. Produttore
A9MEM1592
Cod. EAN
3606481595300

Informazioni di prodotto

sensore di energia, PowerTag Rope 1000A 3P/3P+N posizione superiore e inferiore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PowerTag Energy R1000 3P/3P+N è un sensore di energia con comunicazione wireless. La versione Rope è dedicata alle reti 3P e 3P+N fino a 1000 A. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, reattiva e apparente, della potenza attiva, reattiva e apparente, della corrente, della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di essere spento. PowerTag Energy R1000 è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-II/DD/K70/1. Le prestazioni sono in classe 1. La corrente massima Imax è 1000 A. La corrente di Base Ib è 150 A. La corrente di saturazione è 2000A e la corrente di avvio Ist è 600 mA. Le tensioni nominali Un fase-neutro vanno da 100 a 277VAC +/- 20% e fase-fase vanno da 173 a 480VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 3 VA. Può essere montato su barre di distribuzione nude o isolate o su cavi. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 360 g. Il grado di protezione è IP20 (IP40 lato anteriore) e IK05. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

altezza

105

corrente massima (Imax)

1000 A

larghezza in unità di suddivisione

1

omologazione

nazionale

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa unica

classe di precisione

B

tipo di polo

quattro conduttori

larghezza

18

profondità

67.5

tensione nominale (Un) N-L

100 V

tensione nominale (Un) L-L

173 V

tipo di contatore

elettronico

corrente nominale (In)

1000 A

frequenza

50 Hz

tarato

adatto per

acquisto

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

Serie

PowerLogic____PowerTag_Energy_Sensors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

energy sensor, PowerTag Rope 1000A 3P/3P+N top and bottom position