Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XMC1D3
Cod. Produttore
A9XMC1D3
Cod. EAN
3606489749118

Informazioni di prodotto

PowerTag C wireless input output 230V MIO

Documentazione tecnica

PowerTag Control IO da 230V è un modulo di ingresso e uscita per la comunicazione wireless. È progettato specificamente per applicazioni di controllo e monitoraggio. È progettato per monitorare un circuito, notificando al concentratore wireless lo stato delle informazioni di un contratto. Deve essere associato a un PowerTag Link del concentratore o a un modulo Wiser IP. Il prodotto può essere installato in pannelli nuovi o esistenti con una semplice messa in servizio. È dotato di un LED di stato che fornisce informazioni sullo stato di controllo di PowerTag. È montato su guida DIN ed è compatibile con i moduli di distribuzione a pettine orizzontali da 9 mm. La tensione nominale Un è da fase a neutro 230VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 2 VA. Il grado di protezione è IP20 per l'involucro e IP40 per il lato anteriore. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60C.La temperatura di stoccaggio è compresa tra 40°C e +85°C. Le dimensioni sono (W) 18 mm x (H) 85 mm x (D) 62 mm. Il prodotto è conforme alla norma IEC 60529

uscite digitali configurabili

tensione ammessa nell’ingresso

230 V

montaggio a parete/diretto possibile

numero di interfacce HW wireless

1

montaggio su guida portante possibile

larghezza

18 mm

profondità

62 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ingressi digitali

1

tipo di tensione d’uscita

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di uscita digitale

relè

corrente d’uscita

2 A

tempo di ritardo al cambio di segnale

100 ms

tensione ammessa nell’uscita

230 V

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

230 V

numero di uscite digitali

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’entrata per segnale 1

2 mA

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

230 V

altezza

85 mm

Serie

Acti9_PowerTag_Link_C

Produttore

PowerTag C wireless input output 230V MIO