Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: PowerTag Energy F63 3P è un sensore di energia per la comunicazione wireless. Con il suo design Flex, è dedicato a dispositivi 3P, con corrente nominale inferiore o uguale a 63 A. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, della potenza attiva e della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di spegnersi. PowerTag Energy 63A è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-i/DD/K55/1. La categoria delle prestazioni è classe 1. La corrente massima di Imax è 63 A. La corrente di Base Ib è 10 A. La corrente di saturazione è 130 A e la corrente di avvio Ist è 40 mA. La tensione nominale Un è da fase a fase da 380VAC a 415VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 2 VA. Può essere montato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo di protezione. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 38 g. Il grado di protezione è IP20 e IK05 La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.