Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBDL36080LU
Cod. Produttore
BDL36080LU
Cod. EAN
3606481149152

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Poli: 3P
  • Potere di interruzione: 25 kA
  • Tensione nominale: 240 VCA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Dimensioni (A x L x P): 137x81x80 mm
  • Peso: 1,074 kg
  • Serie: PowerPact B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BDL36080LU è un interruttore magnetotermico con PowerPact B di Schneider Electric da 80 A 3P. Fornisce protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25 kA a 240 VCA a 50/60 Hz con capicorda TD M, EverLink L'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BDL36080LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 81 mm (L) x 80 mm (P) e peso: 1,074 kg.

Produttore

PowerPactB-interr.automa-80A 3P AC 18kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink