Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBDL26015LU
Cod. Produttore
BDL26015LU
Cod. EAN
3606481148759

Informazioni di prodotto

INTERR.AUTOM.PPB 2P 15A 18kA EVERL

Documentazione tecnica

BDL26020LU è un interruttore 15 A 2P magnetotermico PowerPact B di Schneider Electric da. Fornisce protezione economica ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25 kA a 240 VAC a 50/60 Hz, con connettori EverLink L'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BDL26015LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 54 mm (L) x 80 mm (P) e peso: 0,769 kg.

Produttore

PowerPactB-interr.automa-15A 2P AC 18kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink