Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBGL36100LU
Cod. Produttore
BGL36100LU
Cod. EAN
3606481149473

Informazioni di prodotto

  • Serie: PowerPact B
  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 3P
  • Poder di interruzione: 35 kA
  • Tensione nominale: 220-240 V AC
  • Finitura: Opaco liscio
  • Dimensioni (A×L×P): 137×81×80 mm
  • Certificazioni: UL, IEC, CSA, NEMA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BGL36100LU è un interruttore magnetotermico PowerPact B di Schneider Electric da 100 A, 3P. Fornisce protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 65 kA a 220-240 VCA a 50/60 Hz, con connettori Everlink con derivazione di tensioneL'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BGL36100LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 81 mm (L) x 80 mm (P) e peso: 0,924 kg.

Produttore

PowerPactB-interr.automa-100A 3P AC 35kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink