Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HM040
Cod. Produttore
METSECT5HM040
Cod. EAN
3606489608415

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo HM, per cavo - 0400A / 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 400 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 42,4 mm x 85 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 5 VA.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

85 ... 85 mm

Apertura in larghezza

42,4 ... 42,4 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore corrente PowerLogic Split Core tipo HM 400A/5A apertura 42,4x85 mm classe 1