Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HJ080
Cod. Produttore
METSECT5HJ080
Cod. EAN
3606489608316

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo HJ, per cavo - 0800A / 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 800 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 42,4 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

42,4 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore corrente apribile PowerLogic HJ 800A/5A cavo max 42,4 mm precisione 0,5