Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HD050
Cod. Produttore
METSECT5HD050
Cod. EAN
3606489608163

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo HD, per cavo - 0500A / 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 27 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 1 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

potenza apparente nominale secondaria

1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore corrente split core 500A/5A tipo HD per cavo fino 27 mm precisione 0,5