Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5HD025
Cod. Produttore
METSECT5HD025
Cod. EAN
3606489608170

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo HD, per cavo - 0250A / 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 27 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 1 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

potenza apparente nominale secondaria

1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore di corrente apribile tipo HD 250/5A 27,9x27 mm per cavo fino a 27 mm