Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GJ150
Cod. Produttore
METSECT5GJ150
Cod. EAN
3606489608064

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GJ, per barra - 1500A / 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 165 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mm x 160 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 10 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

165 ... 165 mm

Apertura in larghezza

85 ... 85 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore corrente apribile PowerLogic Tipo GJ 1500A/5A per barra busbar 85x165 mm classe 0,5