Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GG060
Cod. Produttore
METSECT5GG060
Cod. EAN
3606489607975

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GG, per barra - 0600A / 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 600 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 125 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mm x 120 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

125 ... 125 mm

Apertura in larghezza

85 ... 85 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore corrente apribile PowerLogic tipo GG 600A/5A per barra 85x125 mm classe 0,5