Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GD025
Cod. Produttore
METSECT5GD025
Cod. EAN
3606489607852

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GD, per barra - 0250A / 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 85 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 50 mm x 80 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 1,5 VA.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

85 ... 85 mm

Apertura in larghezza

55 ... 55 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore corrente apribile PowerLogic GD 250A/5A per barra 55x85 mm classe 1