Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5GA040
Cod. Produttore
METSECT5GA040
Cod. EAN
3606489607845

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente PowerLogic Split Core - Tipo GA, per barra - 0400A / 5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 400 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 23 mm x 33 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 20 mm x 30 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 1 VA.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

potenza apparente nominale secondaria

1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

33 ... 33 mm

Apertura in larghezza

23 ... 23 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore corrente apribile PowerLogic 400A/5A 23x33 mm per barra busbar