Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM8244
Cod. Produttore
METSEPM8244
Cod. EAN
3606480701979

Informazioni di prodotto

PowerLogic PM8000 - PM8244 Misuratore di Power Quality - da guida DIN + display remoto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I misuratori della serie PowerLogic PM8000 sono misuratori di potenza multifunzione compatti ed economici che contribuiscono a garantire l'affidabilità e l'efficienza delle infrastrutture critiche di alimentazione. Rilevano e permettono la comprensione le complesse condizioni che determinano la qualità dell'energia, permettendo di intraprendere azioni per mitigare qualsiasi problema. I misuratori della serie PowerLogic PM8000 offrono la versatilità necessaria per eseguire quasi tutte le possibili funzioni, in qualunque tipo di installazione. L'architettura modulare e flessibile della tecnologia ION consente un approccio semplice a elementi costitutivi, per personalizzare ogni misuratore in base all'applicazione di riferimento. Con rilevamento della direzione dei disturbi brevettato, precisione di livello Revenue, porte di comunicazione multiple, analisi della qualità dell'alimentazione integrata, interfaccia web e display grafico a colori. Certificato da laboratori terzi per la precisione dell'energia (IEC 62052-11, IEC 62052-22, IEC 62052-24) e la qualità dell'alimentazione (IEC 62586-2, IEC 61000-4-30 - classe S). La serie PowerLogic PM8000 garantisce dati affidabili e di qualità. Le funzionalità di sicurezza informatica includono protocolli protetti (HTTPS, SFTP), registrazione degli eventi di sicurezza e protocollo Syslog. Possibilità di attivare/disattivare le porte di comunicazione e 50 account configurabili dall'utente. Include 512 MB di memoria a supporto di 50 registri di dati, più di 50 allarmi definibili dall'utente, acquisizione forme d'onda, registrazione RMS 1/2 ciclo, pagine web personalizzate, registri min/max, tendenze dell'energia e tempo di utilizzo. Capacità di cronodatazione degli eventi a +/-1 ms utilizzando il metodo di sincronizzazione oraria che include PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) e la funzione impostazione di tempo di rete. 3 ingressi digitali e una uscita digitale, oltre alla possibilità di aggiungere fino a 4 moduli opzionali. I moduli opzionali I/O includono 2 relè, 6 ingressi digitali o 2 uscite analogiche e 4 ingressi analogici. Ampio intervallo della potenza di controllo di 90-415 V AC / 110-415 V DC. Temperatura ambientale operativa da -25 a +70 °C; tasso di umidità da 5% a 95%; altitudine fino a 3000 m. Montaggio su guida DIN con display remoto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

90,5 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

90,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Altro

misurazione di frequenza

corrente massima (Imax)

10 A

potenza reattiva

classe di precisione

0,2

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

Protocollo di supporto per Modbus

memoria dei valori massimi

memoria valori minimi

con interfaccia di comunicazione RS 485

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

10 A

intervallo di misura

100 ... 690 V

Serie

PowerLogic / PM8000 Power Quality Meters

Produttore

PowerLogic PM8000 - PM8244 Misuratore di Power Quality - da guida DIN + display remoto