Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM8210
Cod. Produttore
METSEPM8210
Cod. EAN
3606481384546

Informazioni di prodotto

Il misuratore PowerLogic PM8210 garantisce efficienza e precisione nelle misurazioni energetiche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con montaggio su pannello 1/4 DIN
  • Architettura modulare per personalizzazioni rapide
  • Interfacce multiple e protocolli protetti per una configurazione semplice e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al monitoraggio accurato della qualità dell’energia
  • Affidabilità garantita da certificazioni internazionali
  • Display grafico a colori per una facile lettura dei dati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I misuratori della serie PowerLogic PM8000 sono misuratori di potenza multifunzione compatti ed economici che contribuiscono a garantire l'affidabilità e l'efficienza delle infrastrutture critiche di alimentazione. Rilevano e permettono la comprensione le complesse condizioni che determinano la qualità dell'energia, permettendo di intraprendere azioni per mitigare qualsiasi problema. I misuratori della serie PowerLogic PM8000 offrono la versatilità necessaria per eseguire quasi tutte le possibili funzioni, in qualunque tipo di installazione. L'architettura modulare e flessibile della tecnologia ION consente un approccio semplice a elementi costitutivi, per personalizzare ogni misuratore in base all'applicazione di riferimento. Con rilevamento della direzione dei disturbi brevettato, precisione di livello Revenue, porte di comunicazione multiple, analisi della qualità dell'alimentazione integrata, interfaccia web e display grafico a colori. Certificato da laboratori terzi per la precisione dell'energia (IEC 62052-11, IEC 62052-22, IEC 62052-24) e la qualità dell'alimentazione (IEC 62586-2, IEC 61000-4-30 - classe S). La serie PowerLogic PM8000 garantisce dati affidabili e di qualità. Le funzionalità di sicurezza informatica includono protocolli protetti (HTTPS, SFTP), registrazione degli eventi di sicurezza e protocollo Syslog. Possibilità di attivare/disattivare le porte di comunicazione e 50 account configurabili dall'utente. Include 512 MB di memoria a supporto di 50 registri di dati, più di 50 allarmi definibili dall'utente, acquisizione forme d'onda, registrazione RMS 1/2 ciclo, pagine web personalizzate, registri min/max, tendenze dell'energia e tempo di utilizzo. Capacità di cronodatazione degli eventi a +/-1 ms utilizzando il metodo di sincronizzazione oraria che include PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) e la funzione impostazione di tempo di rete. 3 ingressi digitali e una uscita digitale, oltre alla possibilità di aggiungere fino a 4 moduli opzionali. I moduli opzionali I/O includono 2 relè, 6 ingressi digitali o 2 uscite analogiche e 4 ingressi analogici. Intervallo della potenza di controllo a bassa tensione 24-60 V DC. Temperatura ambientale operativa da -25 a +70 °C; tasso di umidità da 5% a 95%; altitudine fino a 3000 m. Montaggio su pannello (1/4 DIN) con display integrato.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

77,5 mm

memoria dei valori misurati

display

Grafico

corrente massima (Imax)

20 A

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

numero di ingressi digitali

3

numero di uscite digitali

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

collegamento Ethernet

2

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

con interfaccia di comunicazione RS 485

adatto per connettore RJ

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

5 A

Risoluzione del display (orizzontale)

320 PIXEL

Risoluzione del display (verticale)

240 PIXEL

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22

0.2S

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

25600 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione

4

Numero di ingressi di misura della corrente

8

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850

Con registrazione di controllo (registro di controllo)

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza)

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS

sezione conduttore collegabile unifilare

1,31 ... 5,26 mm²

tensione di alimentazione DC

20 ... 60 V

campo di misura di frequenza

42 ... 69 Hz

Serie

PowerLogic / PM8000 Power Quality Meters

Produttore

PowerLogic PM8000 - PM8210 Misuratore di Power Quality 24Vcc - Frontequadro 96x96