Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM89M260
Cod. Produttore
METSEPM89M2600
Cod. EAN
3606480701993
Descrizione del produttore: Modulo I/O opzionale compatibile con i dispositivi PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000, che fornisce ingressi digitali e uscite relè aggiuntivi. Il modulo digitale fornisce 6 ingressi digitali che supportano 30VAC o 60 V DC. Gli ingressi digitali possono essere eccitati dalla sorgente di bagnatura fornita o da una sorgente esterna fornita dall'utente. Oltre a 4 uscite relè per fornire indicazioni di stato e operazioni di controllo. Le uscite relè supportano carichi fino a 8A a 240 V AC. I moduli opzionali sono collegati al lato del misuratore e forniscono il collegamento per l'alimentazione di controllo e il bus di interfacciamento. I dispositivi PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000 consentono fino a 4 moduli opzionali I/O per misuratore.

larghezza

28 mm

altezza

112 mm

profondità

90 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

24 mA

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Corrente d'uscita

8 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'uscita

AC

tensione di alimentazione DC

16 ... 16 V

Tensione ammessa nell'uscita

250 ... 250 V

Tensione ammessa nell'ingresso

30 ... 30 V

Serie

PowerLogic / PM8000 Power Quality Meters

Produttore

PowerLogic PM8000 - Modulo I/O digitail - 6 ingressi + 2 uscite relè