Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04129
Cod. Produttore
04129
Cod. EAN
3303430041290

Informazioni di prodotto

Powerclip 630A 4P L1400
Descrizione del produttore: Powerclip 630A Schneider 4 poli con lunghezza di 1400 mm, progettato per garantire un'elevata capacità di trasporto elettrico in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una corrente elevata, offre robustezza e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

corrente nominale In

630 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm