Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04124
Cod. Produttore
04124
Cod. EAN
3303430041245

Informazioni di prodotto

Powerclip 630A 4P L1000
Descrizione del produttore: Powerclip 630A Schneider 4 poli con lunghezza 1000 mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevata conducibilità e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente di correnti elevate fino a 630 Ampere. La configurazione a 4 poli consente un utilizzo versatile in sistemi trifase, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

corrente nominale In

400 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm