Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04119
Cod. Produttore
04119
Cod. EAN
3303430041191

Informazioni di prodotto

Powerclip 630A 3P L1400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: POWERCLIP 630A 3P L1400 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti ad alta corrente. Con una portata di 630 ampere e configurazione a tre poli, assicura prestazioni elevate e stabilità nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura robusta e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per sistemi elettrici che richiedono efficienza e durata nel tempo.

corrente nominale In

630 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm