Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04128
Cod. Produttore
04128
Cod. EAN
3303430041283

Informazioni di prodotto

Powerclip 400A 4P Lunghezza 1400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Powerclip 400A Schneider a 4 poli con lunghezza di 1400 mm, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una capacità di trasporto di corrente elevata fino a 400 ampere, assicurando prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie alla sua struttura compatta e funzionale.

corrente nominale In

400 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm

Produttore

Powerclip 400A Schneider 4P L1400 mm