Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04123
Cod. Produttore
04123
Cod. EAN
3303430041238

Informazioni di prodotto

Powerclip 400A 4P Lunghezza 1000 mm
Descrizione del produttore: Powerclip 400A Schneider a 4 poli con lunghezza di 1000 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Progettato per garantire elevate prestazioni e resistenza, questo componente è adatto a installazioni professionali dove è necessario gestire correnti fino a 400A. La qualità Schneider assicura durata e funzionalità ottimali in ambienti elettrici complessi.

corrente nominale In

400 A

esecuzione

piatto

lunghezza

1000 mm