Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04118
Cod. Produttore
04118
Cod. EAN
3303430041184

Informazioni di prodotto

Powerclip 400A 3P Lunghezza 1400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: POWERCLIP 400A 3P L1400 è un dispositivo elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti ad alta corrente. Con una capacità di 400 ampere e configurazione a tre poli, assicura prestazioni elevate e stabilità nelle applicazioni industriali e civili. La struttura robusta e il design funzionale facilitano l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per sistemi elettrici che richiedono efficienza e sicurezza. La lunghezza di 1400 mm consente una flessibilità ottimale nell’installazione, adattandosi a diverse esigenze impiantistiche.

corrente nominale In

400 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm