Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04113
Cod. Produttore
04113
Cod. EAN
3303430041139

Informazioni di prodotto

Powerclip 400A 3P Lunghezza 1000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto MG04113 è un morsetto elettrico POWERCLIP con una capacità di 400A e configurazione a 3 poli. Progettato per garantire connessioni sicure e affidabili, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di trasmissione della corrente. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano facilità di installazione e lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

corrente nominale In

400 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm