Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04127
Cod. Produttore
04127
Cod. EAN
3303430041276

Informazioni di prodotto

Powerclip 250A 4P L1400
Descrizione del produttore: Powerclip 250A Schneider 4 poli con lunghezza di 1400 mm, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in impianti ad alta corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una distribuzione efficiente della corrente elettrica. La configurazione a 4 poli facilita il collegamento di sistemi trifase, ottimizzando le prestazioni elettriche e la sicurezza dell’impianto.

corrente nominale In

250 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm