Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04122
Cod. Produttore
04122
Cod. EAN
3303430041221

Informazioni di prodotto

Powerclip 250A 4P L1000
Descrizione del produttore: Powerclip 250A Schneider 4 poli con lunghezza di 1000 mm, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in impianti ad alta corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una distribuzione efficiente della corrente elettrica. La configurazione a 4 poli permette una gestione ottimale del flusso elettrico, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti.

corrente nominale In

250 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm