Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04117
Cod. Produttore
04117
Cod. EAN
3303430041177

Informazioni di prodotto

Powerclip 250A 3P L1400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il POWERCLIP 250A 3P L1400 è un dispositivo elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti di media e alta potenza. Con una capacità di 250 ampere e tre poli, è ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza e robustezza. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione versatile per sistemi elettrici complessi. Questo componente si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la capacità di mantenere prestazioni ottimali anche in condizioni operative impegnative.

corrente nominale In

250 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm