Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04112
Cod. Produttore
04112
Cod. EAN
3303430041122

Informazioni di prodotto

Powerclip 250A 3P L1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Powerclip 250A 3 poli con lunghezza di 1000 mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti ad alta potenza. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono una capacità di trasporto corrente fino a 250 ampere. La configurazione a 3 poli consente un collegamento efficiente e ordinato, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo componente è perfetto per professionisti che necessitano di soluzioni robuste e performanti nel settore dell’impiantistica elettrica.

corrente nominale In

250 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm