Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04126
Cod. Produttore
04126
Cod. EAN
3303430041269

Informazioni di prodotto

Powerclip 160A 4P Lunghezza 1400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Powerclip 160A Schneider a 4 poli con lunghezza di 1400 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione sicura e affidabile della corrente. Progettato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo, questo componente è adatto a impianti industriali e civili che necessitano di una soluzione robusta per la gestione dell'energia elettrica. La sua struttura consente un collegamento efficiente e stabile, assicurando sicurezza e facilità di installazione.

corrente nominale In

160 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm

Produttore

Powerclip 160A Schneider 4P L1400 mm