Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04121
Cod. Produttore
04121
Cod. EAN
3303430041214

Informazioni di prodotto

Powerclip 160A 4P Lunghezza 1000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il POWERCLIP 160A 4P L1000 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti ad alta corrente. Con una capacità di 160 ampere e quattro poli, offre prestazioni elevate per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e stabilità nel tempo. La sua lunghezza di 1000 mm consente una facile integrazione in diversi sistemi elettrici, facilitando il collegamento e la distribuzione dell'energia. Questo prodotto è ideale per chi necessita di soluzioni robuste e di qualità nel campo dell’installazione elettrica.

corrente nominale In

160 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm