Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04116
Cod. Produttore
04116
Cod. EAN
3303430041160

Informazioni di prodotto

Powerclip 160A 3P Lunghezza 1400 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto MG04116 è un morsetto elettrico POWERCLIP con una capacità di 160A e configurazione a 3 poli, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunghezza di 1400 mm che consente un'installazione versatile e adattabile a diverse esigenze. Questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto a un utilizzo professionale nel settore degli impianti elettrici.

corrente nominale In

160 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1400 mm