Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04111
Cod. Produttore
04111
Cod. EAN
3303430041115

Informazioni di prodotto

Powerclip 160A 3P Lunghezza 1000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: POWERCLIP 160A 3P L1000 è un dispositivo elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti ad alta corrente. Con una capacità di 160 ampere e configurazione a 3 poli, è ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono elevata efficienza e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta conduzione elettrica e protezione contro sovraccarichi. La sua lunghezza di 1000 mm facilita l'installazione e l'adattamento a diverse esigenze impiantistiche. Questo prodotto rappresenta una soluzione robusta e performante per la gestione dell'energia elettrica.

corrente nominale In

160 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

1000 mm