Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04108
Cod. Produttore
04108
Cod. EAN
3303430041085

Informazioni di prodotto

Powerclip 125A 4P L750

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico POWERCLIP da 125A con 4 poli e lunghezza di 750 mm, progettato per garantire una protezione affidabile e sicura negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente della corrente con elevata capacità di interruzione. Realizzato con materiali resistenti per durabilità e prestazioni ottimali nel tempo.

corrente nominale In

125 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

750 mm