Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04104
Cod. Produttore
04104
Cod. EAN
3303430041047

Informazioni di prodotto

Powerclip 125A 4P L450

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il POWERCLIP 125A 4P L450 è un dispositivo elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Caratterizzato da una portata di corrente di 125 ampere e da una configurazione a quattro poli, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e protezione. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo una scelta efficace per la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica in ambienti industriali e civili.

corrente nominale In

125 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

450 mm