Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04107
Cod. Produttore
04107
Cod. EAN
3303430041078

Informazioni di prodotto

Powerclip 125A 3P Lunghezza 750 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: POWERCLIP 125A 3P L750 è un dispositivo elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti ad alta corrente. Con una portata di 125 ampere e configurazione a tre poli, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e protezione contro sovraccarichi. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo efficienza e sicurezza nella gestione della corrente.

corrente nominale In

125 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

lunghezza

750 mm