Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE780500
Cod. Produttore
VE780500
Cod. EAN
8007951131045

Informazioni di prodotto

POWER USB BIANCO CARIC.5V1,5A 115-230VCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Caricabatterie USB da incasso per la ricarica di smartphone, tablet, cellulari e prodotti similari. Il caricabatterie Power USB è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

10 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

1500 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

40 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

49 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

110 ... 240 V

Produttore

Power USB bianco caricabatterie 5V 1,5A incasso per smartphone tablet casa ufficio