Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVSPM6KRI
Cod. Produttore
SRVSPM6KRI
Cod. EAN
0731304343929

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6000VA
  • Tensione ingresso: 230V
  • Configurazione ingresso: 1P+N+E
  • Configurazione uscita: 1P+N+E
  • Montaggio: Rack 4U
  • Forma d'onda uscita: Sinusoidale pura
  • Bypass: Automatico e manuale
  • Serie: APC Smart-UPS On-Line

Documentazione tecnica

Schneider Electric Easy UPS SRVS RM 6000VA 230V è un gruppo di continuità (UPS) a doppia conversione online progettato per garantire una protezione affidabile e continua delle apparecchiature elettriche in ambienti professionali. Con una capacità di 6 kVA/6 kW, assicura un'alimentazione stabile e pulita grazie all’onda sinusoidale pura, proteggendo da blackout, sovratensioni, sottotensioni e disturbi di rete. Dotato di interfaccia USB per il monitoraggio e la gestione, questo UPS è progettato per il montaggio in rack 2U, ottimizzando lo spazio e facilitando l’integrazione in sistemi IT. La sua struttura robusta e le funzionalità avanzate lo rendono ideale per garantire continuità operativa e sicurezza in applicazioni critiche senza includere batterie interne, permettendo la personalizzazione con pacchi batteria esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS online a doppia conversione 4U da 6 kVA, montato su rack, fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Il sistema SRVS è dotato di un ingresso per 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita per 1 filo fisso a 3 fili (1P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS ha una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

larghezza

438 mm

altezza

86,5 mm

profondità

615 mm

peso

14 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

4,2 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

6000 W

potenza apparente di uscita

6000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

APC Smart UPS On Line

Produttore

UPS Online doppia conversione 6000VA 230V rack IT Data Center