Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA106746445
Cod. Produttore
106746445
Cod. EAN
8055195035711

Informazioni di prodotto

POWER KIT 230V GREEN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il POWER KIT 230V GREEN è un'ottima soluzione per le vostre esigenze elettriche. Questo kit è progettato per offrire prestazioni affidabili e un'efficienza energetica ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza. La sua colorazione verde non solo lo rende visivamente accattivante, ma sottolinea anche il suo impegno per pratiche sostenibili. Scegliere il POWER KIT 230V GREEN significa optare per un prodotto che combina innovazione e responsabilità ambientale.

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

larghezza max. del battente

3500 mm

peso max. del battente

500 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

POWER KIT 230V verde prestazioni affidabili efficienza energetica uso elettrico professionale