› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Potenziometro 47 kOhm IP66 foro 22,5 mm automazione

Cod. Rexel KM229492
Cod. Produttore 229492
Cod. EAN 4015082294922

Informazioni principali

  • Resistenza: 47 kΩ
  • Precisione: ±10% lineare
  • Potenza nominale: 0,5 W
  • Grado protezione: IP66
  • Diametro foro: 22,5 mm
  • Collegamenti: 3 viti separati
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Potentiometro con valore di resistenza di 47 kohm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della variazione di resistenza. Dotato di un raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, garantisce un grado di protezione IP66 che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Il dispositivo è caratterizzato da un numero di giri pari a 1, offrendo un controllo lineare e stabile. Ideale per utilizzi in ambienti industriali dove sono richieste elevate prestazioni e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), Resistenza: R= 47 kΩ, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

47000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

numero di giri

1 ... 1

Serie

Moeller series

Potenziometro 47 kOhm IP66 foro 22,5 mm automazione