› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Potenziometro M22S-R1K 1KOHM IP66 raccordo vite automazione industriale

Cod. Rexel KM232231
Cod. Produttore 232231
Cod. EAN 4015082322311

Informazioni principali

  • Resistenza: 1 KOHM
  • Grado protezione: IP66
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Numero giri: 1.0000
  • Precisione: Alta
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Potentiometro M22S con resistenza di 1 kohm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della regolazione. Il dispositivo presenta un collegamento elettrico a raccordo a vite che assicura una connessione stabile e sicura. Grazie al grado di protezione IP66, è resistente a polvere e getti d’acqua, rendendolo adatto anche per ambienti industriali esposti a condizioni difficili. Il potenziometro ha un numero di giri pari a 1, garantendo una regolazione lineare e affidabile. Questo componente è ideale per integrazione in sistemi elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il potenziometro M22S-R1K da 1 KOHM è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato con un grado di protezione IP66, offre resistenza a polvere e acqua, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Il collegamento elettrico avviene tramite un pratico raccordo a vite, facilitando l'installazione. Con un numero di giri di 1.0000, questo potenziometro è progettato per offrire precisione e controllo nelle tue applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

1000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

numero di giri

1 ... 1

Serie

Moeller series

Potenziometro M22S-R1K 1KOHM IP66 raccordo vite automazione industriale