› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Potenziometro M22-R1K 1KOHM IP66 per automazione industriale

Cod. Rexel KM229489
Cod. Produttore 229489
Cod. EAN 4015082294892

Informazioni principali

  • Resistenza: 1 KOHM
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo connessione: Raccordo a vite
  • Numero giri: 1.000
  • Rotazione: Precisa
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: AmbientI difficili
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Potentiometro con resistenza di 1 kOhm, caratterizzato da un collegamento elettrico tramite raccordo a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP66, che assicura una elevata resistenza a polvere e getti d’acqua potenti, rendendolo adatto a ambienti industriali esigenti. Progettato per un utilizzo preciso, offre un numero di giri pari a 1, ideale per regolazioni accurate nei circuiti elettrici. Questo componente elettrico è realizzato per garantire prestazioni stabili e durature, ottimizzando il controllo di vari parametri elettrici in applicazioni professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il potenziometro M22-R1K da 1 KOHM rappresenta una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Progettato con un raccordo a vite, garantisce una connessione sicura e stabile. Con un grado di protezione IP66, è resistente alla polvere e all'acqua, rendendolo adatto per ambienti difficili. Questo potenziometro offre una rotazione precisa con un numero di giri di 1.000, assicurando un controllo ottimale. Scegliete questo prodotto per prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

1000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

numero di giri

1 ... 1

Serie

Moeller series

Potenziometro M22-R1K 1KOHM IP66 per automazione industriale