› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Potenziometro M22 RMQ 22,5mm IP66 titanio automazione industriale

Cod. Rexel KM263371
Cod. Produttore 263371

Informazioni principali

  • Diametro foro: 22.5 mm
  • Precisione resistenza: ± 10 %
  • Potenza nominale: 0.5 W
  • Grado protezione: IP66
  • Collegamenti: 3 vite separati
  • Norme conformi: IEC/EN 60947
  • Anello frontale: colore titanio
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Potentiometro M22-RO-O con esecuzione del collegamento elettrico a raccordo a vite, progettato per garantire un'elevata protezione con grado IP66. Questo componente elettrico offre un numero di giri pari a 1, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo della regolazione. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a installazioni in ambienti che richiedono protezione contro polvere e getti d'acqua, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), resistenza: selezionabile, → Note, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

numero di giri

1 ... 1

Serie

Moeller series

Potenziometro M22 RMQ 22,5mm IP66 titanio automazione industriale