› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Potenziometro 470 kOhm IP66 foro 22,5 mm industriale

Cod. Rexel KM229494
Cod. Produttore 229494
Cod. EAN 4015082294946

Informazioni principali

  • Resistenza: 470 kΩ
  • Precisione: ±10% lineare
  • Potenza nominale: 0.5 W
  • Grado di protezione: IP66
  • Diametro foro: 22.5 mm
  • Collegamenti: 3 a vite separati
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Potentiometro con resistenza di 470 kohm, progettato per un controllo preciso e affidabile della regolazione elettrica. Dotato di raccordo a vite per un collegamento sicuro e di grado di protezione IP66, garantisce resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti industriali esigenti. Il dispositivo offre un numero di giri pari a 1, assicurando una regolazione lineare e stabile. Questo componente è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo variabile della resistenza con elevate prestazioni e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), Resistenza: R= 470 kΩ, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

470000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

numero di giri

1 ... 1

Serie

Moeller series

Potenziometro 470 kOhm IP66 foro 22,5 mm industriale