Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 988 8
Cod. Produttore
EP 988 8
Cod. EAN
7320500376157

Informazioni di prodotto

MT-110B Potentiometer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MT-110B Potentiometer is: Complete potentiometer - Knob - Black - Non-illuminated - Black Plastic This Potentiometer is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

resistenza

10 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MT

Produttore

ABB

Potentiometro MT-110B nero plastica non illuminato alta affidabilità uso industriale